※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 GG104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57489437
品番
25155 4.008
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
仕様
ピッチ0.7
トラスコ品番
182-6520
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:30
G
(メートルねじ)M4
寸法a(mm)
3
寸法E(mm)
0.4
表面処理
無処理
寸法La(mm)
12
寸法f(mm)
1.95
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.4
接続径(Φmm)
DCON:3.3