※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57489455
品番
25766 6.005
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
仕様
ピッチ1.5
トラスコ品番
180-4382
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:47
G
(メートルねじ)M10
寸法a(mm)
5.95
寸法E(mm)
0.85
表面処理
nanoAコート
寸法La(mm)
22
寸法f(mm)
2.95
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
0.85
接続径(Φmm)
DCON:8.5