※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径 4角穴ブローチ加工用 GN104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57490575
品番
25235 4.003
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
234-2828
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:25
表面処理
無処理
寸法R(mm)
0.05
寸法SW(mm)
2.50-2.90
寸法La(mm)
4
寸法f(mm)
1.5
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
3.5
接続径(Φmm)
DCON:2.5