※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
182-8156
注文コード
57491196
品番
27201 8.140
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
182-8156
材質
超硬、表面処理:nanoAコート
寸法(mm)
Lg:52
寸法a(mm)
7.7
W1
23°
W2
8°
寸法R(mm)
0.1
寸法La(mm)
27
寸法f(mm)
3.7
寸法Dh6(mm)
8
寸法t max(mm)
0.6
接続径(Φmm)
DCON:8