※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 端面フルR溝入れ加工用 nanoAコート GA104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57492088
品番
25214 4.004
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
234-0129
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
表面処理
nanoAコート
寸法b(mm)
1.5
寸法R(mm)
0.75
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.6
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
3
接続径(Φmm)
DCON:6