※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 GE305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57493025 品番 25603 12.008
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途アルミ、銅、プラスチック用。 その他GE305.0130.000.BA.04.N トラスコ品番233-8553 材質超硬 寸法(mm)NW:1.3 サイズ4 表面処理無処理 寸法b(mm)1.42(±0.02) 寸法s(mm)4.2 寸法t max(mm)3 寸法EF(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする