※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 GE305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57493059
品番
25603 12.011
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
その他
GE305.0215.015.BA.04.N
トラスコ品番
234-2791
材質
超硬
寸法(mm)
NW:2.15
サイズ
4
表面処理
無処理
寸法b(mm)
2.27(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.15
寸法t max(mm)
5