※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 GE305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57494109 品番 25603 12.003
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途アルミ、銅、プラスチック用。 その他GE305.0070.000.BA.04.N トラスコ品番234-3350 材質超硬 寸法(mm)NW:0.7 サイズ4 表面処理無処理 寸法b(mm)0.75(±0.02) 寸法s(mm)4.2 寸法t max(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする