※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 GE305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57494118
品番
25603 12.004
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
その他
GE305.0080.000.BA.04.N
トラスコ品番
233-8601
材質
超硬
寸法(mm)
NW:0.8
サイズ
4
表面処理
無処理
寸法b(mm)
0.85(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法t max(mm)
1.5