※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25607 12.006 溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 GE305. グーリング 57494861 25607 12.006 溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 GE305. グーリング 57494861

溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 GE305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57494861 品番 25607 12.006
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
用途アルミ、銅、プラスチック用。 その他GE305.0350.030.BA.04.N トラスコ品番182-6978 材質超硬 サイズ4 表面処理無処理 寸法b(mm)3.5(±0.02) 寸法s(mm)4.2 寸法R(mm)0.3 寸法t max(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする