※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE106.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全168種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57495351
品番
25883 6.070
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
233-5512
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:67
寸法a(mm)
4.7
表面処理
勝手左表面処理nanoAコート
寸法b(mm)
1
寸法R(mm)
0.5
寸法La(mm)
42
寸法f(mm)
2.95
寸法Dh6(mm)
6
寸法t max(mm)
1.2
接続径(Φmm)
DCON:5