※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25647 12.001 溝入れ工具 インサート 突切り加工 FIREコート GZ305. グーリング 57495430 25647 12.001 溝入れ工具 インサート 突切り加工 FIREコート GZ305. グーリング 57495430

溝入れ工具 インサート 突切り加工 FIREコート GZ305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57495430 品番 25647 12.001
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 その他GZ305.0100.080.AA.04.L トラスコ品番182-8523 材質超硬 サイズ4 表面処理FIREコート 寸法b(mm)1(±0.02) 寸法s(mm)4.2 W2 寸法R(mm)0.1 寸法t max(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする