※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57495491
品番
27228 8.030
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
233-7082
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:62
寸法a(mm)
7.7
表面処理
勝手右表面処理nanoAコート
寸法b(mm)
1.5
寸法R(mm)
0.75
寸法La(mm)
37
寸法f(mm)
3.7
寸法Dh6(mm)
8
寸法t max(mm)
3
接続径(Φmm)
DCON:8