協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
スリット型吸込口 GV(GH)-FR
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
タイプ
縦羽根
注文コード
57496234
品番
GV-FR
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ
が
1107
種類から選べます
他の種類を見る
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板1.0t
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
タイプ
縦羽根
用途
病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様
羽根固定型
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,020
/
税込
¥
2,222
沖縄地方
数量1につき
¥
2,525
/
税込
¥
2,778
離島
数量1につき
¥
2,525
/
税込
¥
2,778