※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ108.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57496315
品番
27219 8.370
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
182-8206
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:67
寸法a(mm)
7.7
W1
23°
表面処理
無処理
W2
8°
寸法R(mm)
0.2
寸法La(mm)
42
寸法f(mm)
3.7
寸法Dh6(mm)
8
寸法t max(mm)
0.6
接続径(Φmm)
DCON:8