※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 GG305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57497031
品番
25658 12.080
参考基準価格(税別)
¥10,260
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
その他
GG305.TM00.600.AA.06.R
トラスコ品番
182-8005
材質
超硬
サイズ
6
ピッチ
3.0〜6.0
寸法E(mm)
3.5
表面処理
無処理
寸法s(mm)
6.2
寸法R(mm)
0.43
寸法t max(mm)
3.5