※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 GG305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57497338
品番
25658 12.040
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
その他
GG305.TM00.175.AA.04.R
トラスコ品番
182-3357
材質
超硬
サイズ
4
ピッチ
1.75
寸法E(mm)
3.2
表面処理
無処理
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.25
寸法t max(mm)
1.2