※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃なし メートルねじ用 GG305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57497365 品番 25659 12.020
参考基準価格(税別)¥10,640 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
用途アルミ、銅、プラスチック用。 その他GG305.TM00.125.AA.04.L トラスコ品番182-4873 材質超硬 サイズ4 ピッチ1.25 寸法E(mm)3.5 表面処理無処理 寸法s(mm)4.2 寸法R(mm)0.17 寸法t max(mm)0.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする