※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 端面溝入れ GA305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57497941
品番
25630 12.003
参考基準価格(税別)
¥11,620
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
234-3939
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
無処理
寸法b(mm)
2.5(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.2
寸法t max(mm)
3
接続径(Φmm)
DCON:30