※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 端面溝入れ GA305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57497968 品番 25631 12.003
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番232-4487 材質超硬 サイズ4 表面処理無処理 寸法b(mm)2.5(±0.02) 寸法s(mm)4.2 寸法R(mm)0.2 寸法t max(mm)3 接続径(Φmm)DCON:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする