※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 TiCNコート GG305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57498047 品番 25664 12.010
参考基準価格(税別)¥11,780 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。 その他GG305.VM00.100.AA.04.R トラスコ品番182-4895 材質超硬 サイズ4 ピッチ1 寸法E(mm)3.6 表面処理TiCNコート 寸法s(mm)4.2 寸法R(mm)0.14 寸法t max(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする