※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25662 12.040 溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 FIREコート GG305. グーリング 57498275 25662 12.040 溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 FIREコート GG305. グーリング 57498275

溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 FIREコート GG305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57498275 品番 25662 12.040
参考基準価格(税別)¥12,080 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 その他GG305.VM00.175.AA.04.R トラスコ品番180-4350 材質超硬 サイズ4 ピッチ1.75 寸法E(mm)3.2 表面処理FIREコート 寸法s(mm)4.2 寸法R(mm)0.25 寸法t max(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする