※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 GG305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57498580 品番 25667 12.100
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途アルミ、銅、プラスチック用。 その他GG305.VM00.500.AA.06.L トラスコ品番182-8063 材質超硬 サイズ6 ピッチ5 寸法E(mm)3.8 表面処理無処理 寸法s(mm)6.2 寸法R(mm)0.72 寸法t max(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする