※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 GG305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57498729
品番
25666 12.110
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
その他
GG305.VM00.600.AA.08.R
トラスコ品番
180-6063
材質
超硬
サイズ
8
ピッチ
6
寸法E(mm)
5.2
表面処理
無処理
寸法s(mm)
8.2
寸法R(mm)
0.86
寸法t max(mm)
3.9