※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 外径ねじ切り さらい刃付き メートルねじ用 FIREコート GG305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57498747
品番
25662 12.100
参考基準価格(税別)
¥13,280
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
その他
GG305.VM00.500.AA.06.R
トラスコ品番
182-8049
材質
超硬
サイズ
6
ピッチ
5
寸法E(mm)
3.8
表面処理
FIREコート
寸法s(mm)
6.2
寸法R(mm)
0.72
寸法t max(mm)
3.3