※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 GA305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57498896 品番 25623 12.001
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番232-2923 材質超硬 サイズ4 表面処理無処理 寸法b(mm)1.5(±0.02) 寸法s(mm)4.2 寸法R(mm)0.4 寸法t max(mm)1.6 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする