※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 TiCNコート GA305.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57498948
品番
25620 12.003
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
トラスコ品番
232-2853
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
TiCNコート
寸法b(mm)
2.4(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.6
寸法t max(mm)
2
接続径(Φmm)
DCON:20