※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 TiCNコート GA305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57498966 品番 25621 12.002
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。 トラスコ品番234-3894 材質超硬 サイズ4 表面処理TiCNコート 寸法b(mm)2(±0.02) 寸法s(mm)4.2 寸法R(mm)0.5 寸法t max(mm)1.9 接続径(Φmm)DCON:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする