※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25618 12.001 溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 FIREコート GA305. グーリング 57498991 25618 12.001 溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 FIREコート GA305. グーリング 57498991

溝入れ工具 インサート 外径端面リセス加工用 FIREコート GA305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 57498991 品番 25618 12.001
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番234-0181 材質超硬 サイズ4 表面処理FIREコート 寸法b(mm)1.5(±0.02) 寸法s(mm)4.2 寸法R(mm)0.4 寸法t max(mm)1.6 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする