※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25121 4.005 溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT104. グーリング 57500540 25121 4.005 溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT104. グーリング 57500540

溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57500540 品番 25121 4.005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番182-2067 材質超硬 寸法(mm)Lg:25 寸法a(mm)2.7 W145° 表面処理無処理 W245° 寸法R(mm)0.1 寸法La(mm)7 寸法f(mm)1.95 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.7 接続径(Φmm)DCON:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする