※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 GG104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57504986 品番 25154 4.007
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途アルミ、銅、プラスチック用。 仕様ピッチ0.7 トラスコ品番182-8020 材質超硬 寸法(mm)Lg:25 G(メートルねじ)M4 寸法a(mm)3 寸法E(mm)0.4 表面処理無処理 寸法La(mm)7 寸法f(mm)1.95 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.4 接続径(Φmm)DCON:3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする