※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径溝粗・ 面取り加工用 GV104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57505361 品番 25146 4.011
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番232-4464 材質超硬 寸法(mm)Lg:40 寸法a(mm)3.7 表面処理無処理 寸法b(mm)1 寸法R(mm)1.7 寸法La(mm)22 寸法f(mm)0.2 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)1 接続径(Φmm)DCON:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする