システムポリマー
システムポリマーの キッチン・調理用品
システムポリマーの バット・番重・コンテナ
システムポリマーの 餅箱・木箱・木製飯台
餅のし袋 透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚×100冊)
注文コード
57506008
品番
C-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お餅つくりに最適!
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
700
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.07
色
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません