※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 GG104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57506097 品番 25162 4.002
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途アルミ、銅、プラスチック用。 仕様ピッチ0.20〜0.30 トラスコ品番180-7573 材質超硬 寸法(mm)Lg:25 G(メートルねじ)M2/M3 寸法a(mm)1.55 寸法E(mm)0.2 表面処理無処理 寸法La(mm)7 寸法f(mm)1.95 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.2 接続径(Φmm)DCON:1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする