テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの パネル式パーティション
衝立用パネル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1765
注文コード
57506464
品番
OT-313-001-0
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・脚の種類・高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスのレイアウトから感染対策の区画作りまで、用途に合わせて様々なアレンジの間仕切りが可能な衝立。
用途
パーテーション
材質
ポリエチレン・アルミ・スチール・他
幅(mm)
1200
質量(kg)
10
色
半透明
高さ(mm)
1765
規格
MP-1812F 半透明
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770