テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの パネル式パーティション
きこえるパーテーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57506550
品番
OT-314-400-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
声が聞き取りやすく、飛沫も防ぐ構造のカウンターパネルです。
材質
脚・フ レーム:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、
パネル:アクリル
用途
パーテーション
幅(mm)
600
質量(kg)
3.5
色
オフホワイト
高さ(mm)
615
奥行(mm)
200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770