テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの パネル式パーティション
ミセル ついたて看板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57506568
品番
OT-569-658-0
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
手軽に持ち運べる折りたたみ式の簡易パーテーションです。
用途
衝立
材質
本体:ポリプロピレン、フレーム:アルミ
幅(mm)
850
質量(kg)
2
高さ(mm)
2000
折りたたみ寸法(mm)
500×850
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770