L字フューエルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズΦ6×Φ10/85×60mm 注文コード57506884 品番105-0712
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

従来発売していた商品を完全リニューアル。狭いスペースでも有効なL字型のフューエルホース。素材から製造方法まで見直し、純正品に近い耐油性と耐候性に優れた商品にしました。内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンゴムを使用した2層構造。耐熱120℃/耐油100℃ クリップ付ラインナップは従来品のサイズを継承。

サイズΦ6×Φ10/85×60mm
注意
※過度に折り曲げての使用は出来ません。
※付属のクリップは外径の1サイズ下のものを同封しておりますが、使用される商品によっては差し込み後の外径に合わせたクリップを別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする