ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57506979 品番 5301003
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・『BUBBLE RIDER (バブルライダー)MEN』
アンバーグラデーションバブルシールドが標準搭載された、メンズサイズのシンプルなジェットヘルメット。
標準装備のシールドは昼間の走行時にまぶしさを軽減し、夜間でも視界の妨げとなりにくいアンバー(琥珀)色を採用しています。
リムには美しいステッチが施され、内装は着脱可能。あご紐のバックルはラチェットタイプを採用し着脱がスムーズです。
サイズはM〜XLまで同じ帽体を使用しており、M〜XLの内装パッドは互換性があります。また、クリアシールドとスモークシールドもオプションでご用意しています。
内装着脱式洗濯可、あご紐ラチェット式バックル採用

用途
品番:MCJ6
ジェットヘルメット
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
サイズ:M/L/XL
帽体素材:ABS
帽体重量:1170g±50
内装着脱式洗濯可
あご紐ラチェット式バックル採用
補修部品:チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット
仕様【補修部品】チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット 材質【帽体】ABS/1170g±50 マットブラック サイズXLサイズ(61〜62cm) 規格SG規格/PSCマーク 対応全排気量
注意
※レディースサイズ(BUBBLE RIDER WOMEN)とは別帽体のため、内装の互換性はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
バイク使用時

頭の小さい人には大きすぎるかもしれませんが、自分は頭が大きい方なので、このヘルメットがちょうどいいサイズです。圧迫感もなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする