ジェットヘルメット MCJ7 BUBBLE RIDER WOMEN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57507058 品番 5302002
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

・『BUBBLE RIDER(バブルライダー) WOMEN』
アンバーグラデーションバブルシールドが標準搭載された、レディースサイズのシンプルなジェットヘルメット。
標準装備のシールドは昼間の走行時にまぶしさを軽減し、夜間でも視界の妨げとなりにくいアンバー(琥珀)色を採用しています。
リムには美しいステッチが施され、内装は着脱可能。あご紐のバックルはラチェットタイプを採用し着脱がスムーズです。
サイズはM、Lとも同じ帽体を使用しており、Mサイズ54〜55cm、Lサイズ56〜57cm。MとLの内装パッドは互換性があります。また、クリアシールドとスモークシールドもオプションでご用意しています。
内装着脱式洗濯可、あご紐ラチェット式バックル採用

用途
品番:MCJ7
ジェットヘルメット
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
サイズ:M/L
帽体素材:ABS
帽体重量:1190g±50
内装着脱式洗濯可
あご紐ラチェット式バックル採用
補修部品:チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット
仕様【補修部品】チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット 材質【帽体】ABS/1190g±50 マットブラック サイズLサイズ(56〜57cm) 規格SG規格/PSCマーク 対応全排気量
注意
※メンズサイズ(BUBBLE RIDER MEN)とは別帽体のため、内装の互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする