※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径端面溝入れ加工用 GA104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57507296 品番 25195 4.003
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番234-3902 材質超硬 寸法(mm)Lg:30 表面処理無処理 寸法b(mm)1.5 寸法R(mm)0.05 寸法La(mm)12 寸法f(mm)1.6 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)3 接続径(Φmm)DCON:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする