デオペール専用取替バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57507539 品番80803-B01A
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

銀イオン消臭・防臭3層レイヤー
銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した3層の消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。
取り換え時期を赤い線でお知らせ
残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。

用途
気になるニオイを強力に消臭・防臭してくれる、おむつ用ゴミ箱「DEO PAIL(デオペール)」の専用カセット。天然の抗菌成分「銀イオン」を含んだ素材と「防臭3層レイヤー」でニオイを徹底除去、ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。詰め替えカセットも紙製にすることでプラスチックごみを減らしました。
使用シーン
住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など
材質PE・EVOH 直径(Φmm)(カセット)約185 質量(g)約140 内容3個入 機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS) 寸法(幅W×長さL)(cm)(袋口)25×800

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする