協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
無結露型ユニバーサル DNH-VH(HV)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57508265
品番
DNH-VH
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ヒーターによる外枠部の結露防止機能
拡散範囲及び到達距離の調整が自在
気流方向可変 有効開口率80%
フレーム付、シャッター付、FDS付製作可能
用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下街、ホール等
材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
フレーム:黒色鋼板1.0t
FDS:鋼板製(SEHC)1.6t/黒色ツヤ消し塗装
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×200
タイプ
縦羽根
仕様
羽根可動型・ヒーター仕様
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,540
/
税込
¥
7,194
沖縄地方
数量1につき
¥
8,175
/
税込
¥
8,993
離島
数量1につき
¥
8,175
/
税込
¥
8,993