※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25227 4.002 溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104. グーリング 57508748 25227 4.002 溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104. グーリング 57508748

溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57508748 品番 25227 4.002
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番180-4623 材質超硬 寸法(mm)Lg:25 W160° 表面処理無処理 寸法R(mm)0.15 寸法La(mm)4 寸法f(mm)0.5 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)3.5 接続径(Φmm)DCON:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする