※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25227 4.003 溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104. グーリング 57509561 25227 4.003 溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104. グーリング 57509561

溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57509561 品番 25227 4.003
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番182-3706 材質超硬 寸法(mm)Lg:25 W175° 表面処理無処理 寸法R(mm)0.15 寸法La(mm)4 寸法f(mm)0.5 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)2 接続径(Φmm)DCON:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする