※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 nanoAコート GA104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57510245
品番
25223 4.003
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
182-3622
材質
超硬、表面処理:nanoAコート
寸法(mm)
Lg:25
W1
75°
寸法R(mm)
0.15
寸法La(mm)
4
寸法f(mm)
0.5
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
2
接続径(Φmm)
DCON:0.8