※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径 Torx 穴ブローチ加工用 nanoAコート GN104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57510541
品番
25237 4.005
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
234-2825
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:40
サイズ
Torx:T25
表面処理
nanoAコート
寸法R(mm)
0.45
寸法La(mm)
5
寸法f(mm)
1.8
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
4.5
接続径(Φmm)
DCON:3.2