※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25870 6.310 溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106. グーリング 57511548 25870 6.310 溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106. グーリング 57511548

溝入れ工具 インサート 内径・面取り加工用 GT106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番180-9288 注文コード57511548 品番25870 6.310
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はトラスコ品番など254種類から選べます 他の種類を見る
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番180-9288 材質超硬 寸法(mm)Lg:37 寸法a(mm)4.7 W145° 表面処理無処理 W245° 寸法R(mm)0.3 寸法La(mm)12 寸法f(mm)2.95 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)0.8 接続径(Φmm)DCON:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする