※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は適合メーカー・仕様・適合車種が81種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- 適合メーカー
- KAWASAKI
- 仕様
- 【フィッティング素材】:アルミ【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、レリーズ側:S1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/1430[1470]【付属品】:ホース類/取付説明書/製品保証書※フルードは入っておりません。
- 適合車種
- GPZ900R A7-11 パイプハンドル仕様(90-98)
- 注文コード
- 57511676
- 品番
- PACB643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。