※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は適合メーカー・主な適合車種・仕様など505種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- 適合メーカー
- KAWASAKI
- 主な適合車種
- GPZ900R 1998-2003年式:パイプハン用70mmロング 一般的なコンチタイプのパイプハンドルに対応。
- 仕様
- 【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:W【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/770[810]【ホース2】:[ST]+SF-SF+[20]/840[880]
- 注文コード
- 57511685
- 品番
- SAF643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。